SIEMENS - Zavarszűrő SN025277 - 3RT2916-1JL00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 127-240 V
Üzemi feszültség DC - 70-150 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 127-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209740105
Sonepar cikkszám
SN025277
Gyártói cikkszám
3RT2916-1JL00
Gyártói típuskód
3RT2916-1JL00
Funkció:
varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
127-240 V
Üzemi feszültség DC:
70-150 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
127-240 V
- Feszültség: 127-240 V AC
- Frekvencia: 50/60 Hz
- DC feszültség: 70-150 V DC
- Kompatibilis: 3RT2.1 kontaktorokkal és 3RH2 segédkontaktorokkal
- Egyszerű telepítés és használat
- Hatékony védelem a túlfeszültségekkel szemben
- Mindig naprakész a SIRIUS moduláris rendszer révén
Túlfeszültség-csillapító, varisztor LED-del
A túlfeszültség-csillapító, varisztor LED-del a SIRIUS moduláris rendszer részeként biztosítja a védelmet a túlfeszültségek ellen.