SIEMENS - Zavarszűrő SN031701 - 3RT2916-1CB00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - RC-elem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-48 V
Üzemi feszültség DC - 24-70 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 24-48 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209740006
Sonepar cikkszám
SN031701
Gyártói cikkszám
3RT2916-1CB00
Gyártói típuskód
3RT2916-1CB00
Funkció:
RC-elem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
24-48 V
Üzemi feszültség DC:
24-70 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
24-48 V
- RC elem
- 24-48 V AC, 50/60 Hz
- 24-70 V DC
- Kompatibilis a 3RT2.1 kontaktorokkal és 3RH2 segédkontaktorokkal
- Egyszerű, hatékony és mindig naprakész - SIRIUS moduláris rendszer
- Megbízható védelem a túlfeszültségekkel szemben
- Egyszerű telepítés és karbantartás
- Moduláris rendszer, amely könnyen bővíthető
- Hatékony működés a különböző feszültségtartományokban
Túlfeszültség-csillapító
A túlfeszültség-csillapító célja, hogy védje a 3RT2.1 kontaktorokat és 3RH2 segédkontaktorokat a túlfeszültségektől.