SIEMENS - Zavarszűrő SN058122 - 3RT2916-1CD00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - RC-elem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 127-240 V
Üzemi feszültség DC - 150-250 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 127-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209740044
Sonepar cikkszám
SN058122
Gyártói cikkszám
3RT2916-1CD00
Gyártói típuskód
3RT2916-1CD00
Funkció:
RC-elem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
127-240 V
Üzemi feszültség DC:
150-250 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
127-240 V
- RC elem
- 127-240 V AC
- 50/60 Hz
- 150-250 V DC
- Kompatibilis 3RT2.1 kontaktorokkal és 3RH2 segédkontaktorokkal
- Egyszerű és hatékony megoldás
- Védelem a túlfeszültségekkel szemben
- Moduláris rendszer, amely mindig naprakész
- Megbízható működés a különböző feszültségtartományokban
Túlfeszültség-csillapító
A túlfeszültség-csillapító fő célja a 3RT2.1 kontaktorok és 3RH2 segédkontaktorok védelme a túlfeszültségek ellen.