SIEMENS - Zavarszűrő SN084933 - 3RT2926-1CD00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - RC-elem
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 127-240 V
Üzemi feszültség DC - 150-250 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 127-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN084933
Gyártói cikkszám
3RT2926-1CD00
Gyártói típuskód
3RT2926-1CD00
Funkció:
RC-elem
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC/DC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
127-240 V
Üzemi feszültség DC:
150-250 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
127-240 V
- RC elem
- 127-240 V AC
- 50/60 Hz
- 150-250 V DC
- 3RT2.2-es kontaktorokhoz
- Egyszerű behelyezés a kontaktorban már rendelkezésre álló nyílásnak köszönhetően
- Egyszerű és hatékony megoldás
- Nem befolyásolja a külső méreteket
- Mindig naprakész a SIRIUS moduláris rendszer részeként
Túlfeszültség-csillapító
A túlfeszültség-csillapító célja a feszültségingadozások csökkentése és a rendszer védelme.