SIEMENS - Zavarszűrő SN117911 - 3RT2926-1BE00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája - AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 240-400 V
Üzemi feszültség DC - 0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 240-400 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN117911
Gyártói cikkszám
3RT2926-1BE00
Gyártói típuskód
3RT2926-1BE00
Funkció:
varisztor
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
240-400 V
Üzemi feszültség DC:
0-0 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
240-400 V
- Varisztor
- 240-400 V AC
- 50/60 Hz
- Könnyen behelyezhető a kontaktorban már rendelkezésre álló nyílásnak köszönhetően
- Kompatibilis a SIRIUS moduláris rendszerrel
- Egyszerű telepítés
- Hatékony védelmet nyújt a túlfeszültségekkel szemben
- Mindig naprakész megoldás
Túlfeszültség-csillapító
A túlfeszültség-csillapító célja a túlfeszültségek csökkentése és a 3RT2.2 kontaktorok védelme.