SIEMENS - Zavarszűrő SN147759 - 3RT2926-1JL00
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Funkció - varisztor
Üzemi feszültség AC 50 Hz - 127-240 V
Üzemi feszültség DC - 70-150 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz - 127-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
4011209831179
Sonepar cikkszám
SN147759
Gyártói cikkszám
3RT2926-1JL00
Gyártói típuskód
3RT2926-1JL00
Funkció:
varisztor
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
127-240 V
Üzemi feszültség DC:
70-150 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
127-240 V
túlfeszültség-csillapító, varisztor LED-del, 127-240 V AC, 50/60 Hz, 70-150 V DC, 3RT2.2-es kontaktorokhoz A kontaktorban már rendelkezésre álló nyílásnak köszönhetően a túlfeszültség-csillapító egyszerűen, a külső méretek befolyásolása nélkül behelyezhet