SIEMENS - ZENERDIÓDA KAPOCS SX038213 - 8WA1011-6EG44
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 4-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 4-4 mm2
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Építőelem típusa - Zener-dióda
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX038213
Gyártói cikkszám
8WA1011-6EG44
Gyártói típuskód
8WA1011-6EG44
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
4-4 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
4-4 mm2
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Építőelem típusa:
Zener-dióda
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Névleges feszültség:
2.4 V
Kapocshelyek száma:
2
Szín:
egyéb
Szintek száma:
2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
4-4 mm2
Szintek belső hidalással:
Nem
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Lezárólemez szükséges:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
4-4 mm2
Névleges áram In:
0.25 A
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-99999--99999 °C
Szélesség:
6.5 mm
Mélység:
64 mm