SIEMENS - Zsalumozgató motor GBB164.1E GT67983 - GBB164.1E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezérlőjel - 0-10 V
Tápfeszültség - 24 V AC
Kivitel - forgó
Végérintkezők - nincs
ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT67983
Gyártói cikkszám
GBB164.1E
Gyártói típuskód
GBB164.1E
Vezérlőjel:
0-10 V
Tápfeszültség:
24 V AC
Kivitel:
forgó
Végérintkezők:
nincs
ISO 5211 közvetlenül szerelt karmantyúval:
Nem
Állapotjelentés:
0-10 V
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Robbanásvédett:
Nem
Ház anyaga:
alumínium
Mechanikus állapotjelzővel:
Igen
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Tartozék szellőzőrendszerekhez ; Zsalumozgató motor GBB164.1E