SIEMENS - Zsalumozgató motor rugós visszatérítés nélkül, 15 Nm IP54 GT90336 - GEB331.1E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezérlőjel - hárompontos
Tápfeszültség - 230 V AC
Kivitel - forgó
Forgatónyomaték - 15 Nm
Védettség (IP) - IP54
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT90336
Gyártói cikkszám
GEB331.1E
Gyártói típuskód
GEB331.1E
Vezérlőjel:
hárompontos
Tápfeszültség:
230 V AC
Kivitel:
forgó
Forgatónyomaték:
15 Nm
Védettség (IP):
IP54
Csatlakozó kábel hossza:
0.9 m
Üzemidő:
150 s
Környezeti hőmérséklet:
-32-55 °C
Max. forgásszög:
90 °
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Elektromotor ; Zsalumozgató motor rugós visszatérítés nélkül, 15 Nm