Sikla - Sikla 107501 Alaplap Normal M8 SY006058 - 107501
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - acél
Felület - galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csatlakozó szerkezet - belső csavarmenet metrikus
Csatlakozó méret, csatlakozó szerkezet - M8
Szélesség - 30 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SY006058
Gyártói cikkszám
107501
Gyártói típuskód
107501
Anyag:
acél
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Csatlakozó szerkezet:
belső csavarmenet metrikus
Csatlakozó méret, csatlakozó szerkezet:
M8
Szélesség:
30 mm
Rögzítő lyukak száma:
1
Hosszúság:
80 mm
Csatlakozó szerkezet középtávolsága:
54-54 mm
Alak:
négyszögletű
Csatlakozási pontok központi távolsága, állítható:
Nem
Vastagság:
3 mm
Csatlakozó eszközök száma:
1
Sikla 107501 Alaplap Normal M8