Sikla - Sikla 110856 Szerelősín MS 27 2m 27/15 1,25 SY006059 - 110856

MásolásMásolás
Sikla - Sikla 110856 Szerelősín MS 27 2m 27/15 1,25 SY006059

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - hosszú lyuk

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY006059

Gyártói cikkszám

110856

Gyártói típuskód

110856

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Furatok formája:

hosszú lyuk

Hosszúság:

2000 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Magasság:

15 mm

Anyagvastagság:

1.25 mm

Sikla 110856 Szerelősín MS 27 2m 27/15 1,25