Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Sikla - Sikla 112326 Konzol 27/25 - 200 SN147061 - 112326

MásolásMásolás
Sikla - Sikla 112326 Konzol 27/25 - 200 SN147061

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Készülék szerelés - egyéb

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Záróérintkezők száma - 0

  • Nyitóérintkezők száma - 0

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN147061

Gyártói cikkszám

112326

Gyártói típuskód

27/25-200

Készülék szerelés:

egyéb

Névleges feszültség:

24 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

Modulszélesség:

0

Hibajel-kapcsolók száma:

1

Névleges kapcsolóáram:

0 A

Funkció:

felügyelő egység

Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):

4

Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:

4000 A

Feszültség fajtája:

DC

Sikla 112326 Konzol 27/25 - 200