Sikla - Szerelősín 41/41/2 2000mm hosszú SY006078 - 193723

MásolásMásolás
Sikla - Szerelősín 41/41/2  2000mm hosszú SY006078

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Anyag - acél

  • Furatok formája - hosszú lyuk

  • Hosszúság - 2000 mm

  • Felület - tűzihorganyzott

Csomagolás és feltételek

  • 2 méter

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY006078

Gyártói cikkszám

193723

Gyártói típuskód

193723

Kivitel:

egyéb

Anyag:

acél

Furatok formája:

hosszú lyuk

Hosszúság:

2000 mm

Felület:

tűzihorganyzott

Magasság:

41 mm

Anyagvastagság:

2 mm

Szerelősín 41/41/2 2000mm hosszú