SIKU - Csőventilátor 240VAC 188m3/h átm 120mm golyóscs GT07382 - 27528
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Légtömeg terhelés nélkül - 185 m3/h
Motor 2 fordulatszámmal - Nem
Védettség (IP) - IPX4
Csatlakozófeszültség - 240 V
Elektronikus vezérlésre alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
12 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07382
Gyártói cikkszám
27528
Gyártói típuskód
SIKU 2L
Légtömeg terhelés nélkül:
185 m3/h
Motor 2 fordulatszámmal:
Nem
Védettség (IP):
IPX4
Csatlakozófeszültség:
240 V
Elektronikus vezérlésre alkalmas:
Nem
Egyenáramú motor:
Nem
Termikus túlterhelés elleni védelemmel:
Nem
Csatorna átmérő:
120 mm
Trafoszabályozáshoz alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó:
egyéb
Gyengeáramú szabályozáshoz alkalmas:
Nem
Frekvencia szabályozáshoz alkalmas:
Nem
Teljesítményfelvétel:
0.016 kW
Indirekt hajtás:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Pólus átkapcsolható:
Nem