Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIKU - Csőventilátor 240VAC 188m3/h átm 120mm IPX4 GT07381 - 27527

MásolásMásolás
SIKU - Csőventilátor 240VAC 188m3/h átm 120mm IPX4 GT07381

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozófeszültség - 240 V

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07381

Gyártói cikkszám

27527

Gyártói típuskód

SIKU 2

Csatlakozófeszültség:

240 V

Ház anyaga:

műanyag

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Csőventilátor ; Csőventilátor 240VAC 188m3/h átm 120mm IPX4