Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIKU - Csőventilátor 240VAC 338m3/h átm 150mm IPX4 GT07388 - 27534

MásolásMásolás
SIKU - Csőventilátor 240VAC 338m3/h átm 150mm IPX4 GT07388

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozófeszültség - 240 V

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07388

Gyártói cikkszám

27534

Gyártói típuskód

SIKU 3

Csatlakozófeszültség:

240 V

Ház anyaga:

műanyag

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Csőventilátor ; Csőventilátor 240VAC 338m3/h átm 150mm IPX4