Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIKU - Csőventilátor240VAC 105m3/h átm 100mm golyóscs. GT07367 - 27513

MásolásMásolás
SIKU - Csőventilátor240VAC 105m3/h átm 100mm golyóscs. GT07367

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Légtömeg terhelés nélkül - 105 m3/h

  • Motor 2 fordulatszámmal - Nem

  • Védettség (IP) - IPX4

  • Csatlakozófeszültség - 230 V

  • Elektronikus vezérlésre alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07367

Gyártói cikkszám

27513

Gyártói típuskód

SIKU 1L

Légtömeg terhelés nélkül:

105 m3/h

Motor 2 fordulatszámmal:

Nem

Védettség (IP):

IPX4

Csatlakozófeszültség:

230 V

Elektronikus vezérlésre alkalmas:

Nem

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Nem

Csatorna átmérő:

100 mm

Trafoszabályozáshoz alkalmas:

Nem

Elektromos csatlakozó:

egyéb

Gyengeáramú szabályozáshoz alkalmas:

Nem

Frekvencia szabályozáshoz alkalmas:

Nem

Teljesítményfelvétel:

0.014 kW

Indirekt hajtás:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Pólus átkapcsolható:

Nem

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Csőventilátor ; Csőventilátor240VAC 105m3/h átm 100mm golyóscs.