Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIKU - Ventilátor 240VAC 185m3/h szobai standard GT07387 - 27533

MásolásMásolás
SIKU - Ventilátor 240VAC 185m3/h szobai standard GT07387

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - fal-/csőbeépítés

  • Szín - fehér

  • Névleges feszültség - 240 V

  • Légszállítás - 180 m3/h

  • Védettség (IP) - IP34

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07387

Gyártói cikkszám

27533

Gyártói típuskód

Siku 125S

Szerelési mód:

fal-/csőbeépítés

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

240 V

Légszállítás:

180 m3/h

Védettség (IP):

IP34

Összeállítás:

normál

Irány:

szellőztetés

Kivitel:

tengelyirányú

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Hálózati frekvencia:

50 Hz

Ház anyaga:

műanyag

Névleges átmérő:

120 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventilátor 240VAC 185m3/h szobai standard