Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIKU - Ventilátor 240VAC 98m3/h fali r.időzitő golyós GT07369 - 27515

MásolásMásolás
SIKU - Ventilátor 240VAC 98m3/h fali r.időzitő golyós GT07369

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - fal-/csőbeépítés

  • Szín - fehér

  • Névleges feszültség - 240 V

  • Légszállítás - 95 m3/h

  • Védettség (IP) - IP34

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

9003609275153

Sonepar cikkszám

GT07369

Gyártói cikkszám

27515

Gyártói típuskód

100 MTL

Szerelési mód:

fal-/csőbeépítés

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

240 V

Légszállítás:

95 m3/h

Védettség (IP):

IP34

Összeállítás:

normál

Irány:

szellőztetés

Kivitel:

tengelyirányú

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Hálózati frekvencia:

50 Hz

Ház anyaga:

műanyag

Névleges átmérő:

100 mm

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Ventilátor kis helyiségbe ; Ventilátor 240VAC 98m3/h fali r.időzitő golyós