Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIKU - Ventilátor 240VAC 98m3/h menny. simar. húzózs. GT07370 - 27516

MásolásMásolás
SIKU - Ventilátor 240VAC 98m3/h menny. simar. húzózs. GT07370

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fehér

  • Névleges feszültség - 240 V

  • Légszállítás - 98 m3/h

  • Összeállítás - normál

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07370

Gyártói cikkszám

27516

Gyártói típuskód

100 MVL

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

240 V

Légszállítás:

98 m3/h

Összeállítás:

normál

Ház anyaga:

műanyag

Névleges átmérő:

100 mm

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Ventilátor kis helyiségbe ; Ventilátor 240VAC 98m3/h menny. simar. húzózs.