SIKU - Ventilátor 240VAC185m3/h menny. aut zsalu idő GT16450 - 27845
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - fal-/csőbeépítés
Szín - fehér
Névleges feszültség - 240 V
Légszállítás - 185 m3/h
Védettség (IP) - IP24
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT16450
Gyártói cikkszám
27845
Gyártói típuskód
125 AZTL
Szerelési mód:
fal-/csőbeépítés
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
240 V
Légszállítás:
185 m3/h
Védettség (IP):
IP24
Összeállítás:
normál
Irány:
szellőztetés
Kivitel:
tengelyirányú
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Hálózati frekvencia:
50 Hz
Ház anyaga:
műanyag
Névleges átmérő:
120 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Háztartási kiskészülékek ; Ventilátor (szobai) ; Ventilátor 240VAC185m3/h menny. aut zsalu idő