SIKU - Ventilátor 95m3/h fali, időzitővel és automata zsaluval GT07373 - 27519
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - fal-/csőbeépítés
Szín - fehér
Névleges feszültség - 240 V
Légszállítás - 98 m3/h
Védettség (IP) - IP24
Csomagolás és feltételek
12 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT07373
Gyártói cikkszám
27519
Gyártói típuskód
100 AZT
Szerelési mód:
fal-/csőbeépítés
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
240 V
Légszállítás:
98 m3/h
Védettség (IP):
IP24
Összeállítás:
normál
Irány:
szellőztetés
Kivitel:
tengelyirányú
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Hálózati frekvencia:
50 Hz
Ház anyaga:
műanyag
Névleges átmérő:
100 mm
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Ventilátor kis helyiségbe ; Ventilátor 95m3/h fali autzsalu időzitős