SIKU - Ventilátor 95m3/h időzítős fali + cső+rács GT44724 - 30217
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szín - fehér
Névleges feszültség - 240 V
Légszállítás - 95 m3/h
Összeállítás - normál
Hálózati frekvencia - 50 Hz
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT44724
Gyártói cikkszám
30217
Gyártói típuskód
100ST SZET
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
240 V
Légszállítás:
95 m3/h
Összeállítás:
normál
Hálózati frekvencia:
50 Hz
Ház anyaga:
műanyag
Névleges átmérő:
100 mm
Időzítős, csővel és ráccsal