SIKU - Ventilátor terem páraérzékelős átm100mm GT09567 - 27747
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - fal-/csőbeépítés
Szín - fehér
Névleges feszültség - 240 V
Légszállítás - 98 m3/h
Összeállítás - normál
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT09567
Gyártói cikkszám
27747
Gyártói típuskód
100 AZTH
Szerelési mód:
fal-/csőbeépítés
Szín:
fehér
Névleges feszültség:
240 V
Légszállítás:
98 m3/h
Összeállítás:
normál
Ház anyaga:
műanyag
Névleges átmérő:
100 mm
Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Ventilátor kis helyiségbe ; Ventilátor terem páraérzékelős átm100mm