Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIKU - Ventilátor terem páraérzékelős átm120mm GT09578 - 27950

MásolásMásolás
SIKU - Ventilátor terem páraérzékelős átm120mm GT09578

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szín - fehér

  • Névleges feszültség - 240 V

  • Légszállítás - 180 m3/h

  • Összeállítás - normál

  • Ház anyaga - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT09578

Gyártói cikkszám

27950

Gyártói típuskód

125 STH

Szín:

fehér

Névleges feszültség:

240 V

Légszállítás:

180 m3/h

Összeállítás:

normál

Ház anyaga:

műanyag

Névleges átmérő:

125 mm

Kapu- és redőnymozgatók/szivattyúk/ventilátorok ; Ventilátor kis helyiségbe ; Ventilátor terem páraérzékelős átm120mm