Simotrade - Fcsőarm LED-es 25W 4000K 4100lm PC bura SN078727 - 60053128507
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN078727
Gyártói cikkszám
60053128507
Gyártói típuskód
PLASTIK LED-128 25W 4100lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm LED-es 25W 4000K 4100lm PC bura