Simotrade - Fcsőarm LED-es 45W 4000K 7100lm IP65 PC bura SN078726 - 60003258505
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN078726
Gyártói cikkszám
60003258505
Gyártói típuskód
VIOLA-258 45W 7100lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm LED-es 45W 4000K 7100lm IP65 PC bura