Simotrade - Mélysugárzó LED-es 19W előtétüveges 4000K IP65 SN053953 - 60353019000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN053953
Gyártói cikkszám
60353019000
Gyártói típuskód
STAS LED-019 19W 2000lm IP65
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mélysugárzó LED-es 19W előtétüveges 4000K IP65