Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Simotrade - Menny LED-es lpt 16W 3000K IP44 SN145924 - 60055114505

MásolásMásolás
Simotrade - Menny LED-es lpt 16W 3000K IP44 SN145924

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN145924

Gyártói cikkszám

60055114505

Gyártói típuskód

STM LUX LED-114 IP44 16W 2200lm 3000k lámpatest SN

Menny LED-es lpt 16W 3000K IP44