Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Simotrade - Menny LED-es lpt 1x12W PC búrás 4000K 2200lm IP65 SN021280 - 60212118110

MásolásMásolás
Simotrade - Menny LED-es lpt 1x12W PC búrás 4000K 2200lm IP65 SN021280

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN021280

Gyártói cikkszám

60212118110

Gyártói típuskód

STAR-118 PC LED 12W 2200lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 1x12W PC búrás 4000K 2200lm IP65