Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Simotrade - Menny LED-es lpt 1x36W PC búrás 4000K 2400lm IP65 SN016698 - 60212122110

MásolásMásolás
Simotrade - Menny LED-es lpt 1x36W PC búrás 4000K 2400lm IP65 SN016698

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN016698

Gyártói cikkszám

60212122110

Gyártói típuskód

STAR-136 PC LED 22W 2400lm 40k

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 1x36W PC búrás 4000K 2400lm IP65