Simotrade - Menny LED-es lpt 2x36W PC 36W 4000K 6200 lm IP65 fém burarögzítővel SN106176 - 60003236527
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Mennyezeti szerelésre alkalmas - Igen
Lámpateljesítmény - 72-72 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN106176
Gyártói cikkszám
60003236527
Gyártói típuskód
STAR LED-236 36W 6200lm 4000K BA G2
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Mennyezeti szerelésre alkalmas:
Igen
Lámpateljesítmény:
72-72 W
Menny LED-es lpt 2x36W PC 36W 4000K 6200 lm IP65 fém burarögzítővel