Simovill - Lakáselosztó 8 mod fk ajtó nélk IP20 000100 - 94237041
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Magasság - 230 mm
Szélesség - 185 mm
Mélység - 65 mm
Ház anyaga - műanyag
Védettség - IP20
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
000100
Gyártói cikkszám
94237041
Gyártói típuskód
BSKN8
Magasság:
230 mm
Szélesség:
185 mm
Mélység:
65 mm
Ház anyaga:
műanyag
Védettség:
IP20
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) ; Elosztószekrény üres ; Lakáselosztó 8 mod fk ajtó nélk