Siteco - Szerelőcsat.-rendszer 5LJ90871E lpt-hez IP20 GT87440 - 106261
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Csatlakozási mód fő áramkör - csavarkötés
Főérintkezők száma, záró - 3
Főérintkezők száma, nyitó - 0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4039806106261
Sonepar cikkszám
GT87440
Gyártói cikkszám
106261
Gyártói típuskód
5LJ90930E
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavarkötés
Főérintkezők száma, záró:
3
Főérintkezők száma, nyitó:
0
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Segédérintkezők száma, záró:
2
Segédérintkezők száma, nyitó:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-1, 400 V esetén:
300 A
Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:
132 kW
Névleges üzemi teljesítmény Ie AC-4, 400 V esetén:
63 kW
Névleges üzemi áram Ie AC-3, 400 V esetén:
265 A
Névleges üzemi áram Ie AC-4, 400 V esetén:
117 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
230-1000 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
230-1000 V
Szélesség:
145 mm
Magasság:
212 mm
Mélység:
207 mm