Siteco - Szerelőcsat. -rendszer sín fedél Modario IP64 1495mm fehér SN011171 - 5TR30200Q
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - vaksapka
Anyag - műanyag
Szín - fehér
Hosszúság - 1495 mm
Szélesség - 46 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4039806557735
Sonepar cikkszám
SN011171
Gyártói cikkszám
5TR30200Q
Gyártói típuskód
5TR30200Q
Tartozék fajtája:
vaksapka
Anyag:
műanyag
Szín:
fehér
Hosszúság:
1495 mm
Szélesség:
46 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Áramsín és tartozékai ; Szerelőcsat. -rendszer sín fedél Modario IP64 1495mm fehér