Siteco - Szerelőcsat. -rendszer sín Modario IP64 4485mm fehér SN011169 - 5TS103A0Q
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - 3 férőhelyes
Hosszúság - 4485 mm
Szín - fehér
Huzalerek száma - 10
Huzalozással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4039806907080
Sonepar cikkszám
SN011169
Gyártói cikkszám
5TS103A0Q
Gyártói típuskód
5TS103A0Q
Kivitel:
3 férőhelyes
Hosszúság:
4485 mm
Szín:
fehér
Huzalerek száma:
10
Huzalozással:
Igen
Védettség (IP):
IP64
Anyag:
acél
Elektromos csatlakozás dugós rendszerrel:
Nem
Kábeltálcával:
Nem
Alkalmas kábeltálcához:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Szélesség:
58 mm
Változtatható eszközhordozó-távolság:
Igen
Összekötő erek keresztmetszete:
2.5 mm2
Beépített elektromechanikus kapcsoló:
Nem
Magasság:
43 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Áramsín és tartozékai ; Szerelőcsat. -rendszer sín Modario IP64 4485mm fehér