Smart Electronic APC - Szünetmentes tápegység APC 1500VA SN138139 - SMC1500I-2UC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kimeneti hatásos teljesítmény - 900 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény - 1500 VA
Bemeneti feszültség - 230-230 V
Áthidaló idő teljes tehernél - 10.4 min
USV-technológia - vonal-interaktív
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4246 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN138139
Gyártói cikkszám
SMC1500I-2UC
Gyártói típuskód
SMC1500I-2UC
Kimeneti hatásos teljesítmény:
900 W
Kimeneti látszólagos teljesítmény:
1500 VA
Bemeneti feszültség:
230-230 V
Áthidaló idő teljes tehernél:
10.4 min
USV-technológia:
vonal-interaktív
Kimeneti feszültség:
230-230 V
USB illesztőhely:
Igen
SNMP:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Kialakítás:
482,6 mm (19 coll) eszköz
Szélesség:
432 mm
Magasság:
86 mm
Mélység:
477 mm
Hálózatirányításra képes:
Nem
Hideg készülékek (C13) kimeneti csatlakozóinak száma:
4
Primer frekvencia:
50-60 Hz
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Nem
Automata kikapcsolási funkció:
Nem
Fix csatlakozó kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Primer fázisok száma:
1
Kommunikációs illesztőhellyel, RS-232:
Nem
Szekunder fázisok száma:
1
Tömeg:
28.64 kg
Bemeneti csatlakozás:
C14
Hideg készülékek (C19) kimeneti csatlakozóinak száma:
0
Szekunder frekvencia:
50-60 Hz
Teljesítményfelvétel:
900 W
Moduláris:
Nem
Max. feszültség torzítás a kimeneten (lineáris teher):
0.05 %
Kimeneti teljesítményfaktor:
0.6
Teljes hatékonyság:
92 %
Hatékonyság Eco-móduszban:
96 %
Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):
0
Dugaszolóaljzatok száma francia szabvány E típusú:
0