Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SMC - Jeladó REED 24VDC/110VAC + LED 3m kábel GT45453 - D-A93L

MásolásMásolás
SMC - Jeladó REED 24VDC/110VAC + LED 3m kábel GT45453

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Házforma/háztípus - Quader

  • Névleges tápfeszültség DC - 24-100 V

  • Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten - 20 mA

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT45453

Gyártói cikkszám

D-A93L

Gyártói típuskód

D-A93L

Házforma/háztípus:

Quader

Névleges tápfeszültség DC:

24-100 V

Max. kimeneti áram a biztonságos kimeneten:

20 mA

Feszültség fajtája:

AC/DC

Érzékelők ; Mágneses közelítéskapcsoló ; Jeladó REED 24VDC/110VAC + LED 3m kábel