SOCOMEC - Áramváltó TCA14 50/5A Cl 1 1VA GT81794 - 192T1405
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram - 50 A
Névleges szekunder áram - 5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény - 1 VA
Nyílásátmérő - 14 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
40 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT81794
Gyártói cikkszám
192T1405
Gyártói típuskód
192T1405
Kivitel:
átdugaszolt áramátalakító
Névleges primer áram:
50 A
Névleges szekunder áram:
5 A
Névleges szekunder látszólagos teljesítmény:
1 VA
Nyílásátmérő:
14 mm
Kalibrálva:
Nem
Túláram-korlátozó tényező:
FS 10
Érintésvédelemmel:
Nem
Rézsínnel:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Áramváltó ; Áramváltó TCA14 50/5A Cl 1 1VA