Nem visszaküldhető

SOCOMEC - Automatikus átkapcsoló 3x250A F 230VAC SN142781 - 95533025

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Automatikus átkapcsoló 3x250A F 230VAC SN142781

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 250 A

  • Pólusszám - 3

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

  • Működtető elem színe - szürke

  • Váltókapcsoló kivitel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

138 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN142781

Gyártói cikkszám

95533025

Gyártói típuskód

ATYS g 3x250A F 230VAC

Névleges tartós áram (Iu):

250 A

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Működtető elem színe:

szürke

Váltókapcsoló kivitel:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Igazoló elem típusa:

rövid fordítható fogantyú

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

230 V

Reteszelhető:

Nem

Kapcsolók száma:

1

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Automatikus átkapcsoló 3x250A F 230VAC