Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SOCOMEC - Biztosítós kapcs hátsó rögz 3P 160A kuplung nélkül GT57568 - 38313015

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - Biztosítós kapcs hátsó rögz 3P 160A kuplung nélkül GT57568

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Főkapcsoló kivitel - Igen

  • Pólusszám - 3

  • Biztosító betétekhez használható - NH00

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

464 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT57568

Gyártói cikkszám

38313015

Gyártói típuskód

FUSERBLOC 160A 3P NH00

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Főkapcsoló kivitel:

Igen

Pólusszám:

3

Biztosító betétekhez használható:

NH00

Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:

690 V

Biztonsági kapcsoló kivitel:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Igazoló elem típusa:

működtető nélkül

Biztosítékfelügyelettel:

Nem

Gyűjtősín felépítésre alkalmas:

Igen

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Működtető elem helyzete:

egyéb

VÉSZ-KI berendezés kivitel:

Igen

Névleges üzemi teljesítmény AC-23, 400 V esetén:

80 kW

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

50 kA

Alkalmas padlóra szerelésre:

Nem

Front szerelés:

Igen

Motorhajtás opcionális:

Nem

Integrált motormeghajtás:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Szakaszoló kapcsoló ; Biztosítós kapcs hátsó rögz 3P 160A kuplung nélkül