SOCOMEC - Biztosítós kapcs hátsó rögz 3P ajtókup. nél. 400A GT17837 - 38313039
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 400 A
Főkapcsoló kivitel - Igen
Pólusszám - 3
Biztosító betétekhez használható - NH2
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél - 690 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
1127 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT17837
Gyártói cikkszám
38313039
Gyártói típuskód
FUSERBLOC 400A 3P NH2
Névleges tartós áram (Iu):
400 A
Főkapcsoló kivitel:
Igen
Pólusszám:
3
Biztosító betétekhez használható:
NH2
Max. névleges üzemi feszültség Ue AC-nél:
690 V
Biztonsági kapcsoló kivitel:
Igen
Csatlakozási mód fő áramkör:
síncsatlakozás
Igazoló elem típusa:
működtető nélkül
Védettség (IP), elülső oldali:
IP2X
Működtető elem helyzete:
elöl
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
50 kA