Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SOCOMEC - COUNTIS E02 1PH Direkt 40A imp. kimenet MID IP51 SN145998 - 48503059 / 48503020

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - COUNTIS E02 1PH Direkt 40A imp. kimenet MID IP51 SN145998

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 40 A

  • Pólustípus - 1-fázisú

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 40 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

32 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN145998

Gyártói cikkszám

48503059 / 48503020

Gyártói típuskód

COUNTIS E02 1PH Direkt 40A

Névleges áram (In):

40 A

Pólustípus:

1-fázisú

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

40 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) N-L:

184-276 V

Alkalmas:

vételezés/ellátás

Pontossági osztály:

B

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós- és vakteljesítmény

Tarifavezérlés:

külső

Jelzés fajtája:

digitális

Impulzustípus:

S0

Modulszélesség:

1

Szélesség:

18 mm

Védettség (IP):

IP51

Mélység:

64 mm

Magasság:

80 mm

COUNTIS E02 1PH Direkt 40A imp. kimenet MID IP51