Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

SOCOMEC - COUNTIS E11 1PH 63A Dupla tarifás IP20 GT77674 - 48503001

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - COUNTIS E11 1PH 63A Dupla tarifás IP20 GT77674

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Pólustípus - 1-fázisú

  • Kivitel - direktmérő

  • Maximális áram (Imax) - 63 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

  • Névleges feszültség (Un) L-L - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

83 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT77674

Gyártói cikkszám

48503001

Gyártói típuskód

48503001 COUNTIS E11 1PH 63A

Pólustípus:

1-fázisú

Kivitel:

direktmérő

Maximális áram (Imax):

63 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

230-230 V

Tarifa kivitel:

kéttarifás

Pontossági osztály:

B

Impulzuskimenet:

elektromos

Energiatípus:

valós teljesítmény

Frekvencia:

50-50 Hz

Jelzés fajtája:

digitális

Modulszélesség:

3

Védettség (IP):

IP20

Állások száma:

7

Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; COUNTIS E11 1PH 63A Dupla tarifás