SOCOMEC - COUNTIS E26 3PH Direkt 80A, Dupla tarifa, impulzuskimenet, M-Bus, MID IP20 SN143598 - 48503053
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram (In) - 80 A
Pólustípus - háromvezetékes / négyvezetékes
Kivitel - direktmérő
Maximális áram (Imax) - 80 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN143598
Gyártói cikkszám
48503053
Gyártói típuskód
COUNTIS E26 3PH 80A MID
Névleges áram (In):
80 A
Pólustípus:
háromvezetékes / négyvezetékes
Kivitel:
direktmérő
Maximális áram (Imax):
80 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
320-480 V
Névleges feszültség (Un) N-L:
184-276 V
Tarifa kivitel:
kéttarifás
Alkalmas:
vételezés/ellátás
Engedély:
Measuring Instruments Directive
Pontossági osztály:
B
Kalibrálva:
Igen
Visszafutás-zár:
Nem
Impulzuskimenet:
elektromos
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Energiatípus:
valós- és vakteljesítmény
Frekvencia:
50-60 Hz
Tarifavezérlés:
külső
Illesztőhely típusa:
M-busz
Jelzés fajtája:
digitális
Impulzustípus:
S0
Modulszélesség:
4
Impulzus-részlet:
10-10 Imp/kWh (kvarh)
Zárlati kóddal:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Terhelési profil szerinti mérés:
Nem
EDL40-szignatúra:
Nem