SOCOMEC - COUNTIS E33 3PH 100A RS485 IP20 GT77800 - 48503012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - direktmérő
Maximális áram (Imax) - 100 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L - 230-400 V
Tarifa kivitel - egytarifás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT77800
Gyártói cikkszám
48503012
Gyártói típuskód
48503012 COUNTIS E33 3PH 100A
Kivitel:
direktmérő
Maximális áram (Imax):
100 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
230-400 V
Tarifa kivitel:
egytarifás
Pontossági osztály:
B
Energiatípus:
valós teljesítmény
Frekvencia:
50-60 Hz
Illesztőhely típusa:
RS-485
Jelzés fajtája:
digitális
Modulszélesség:
7
Védettség (IP):
IP20
Állások száma:
7
Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; COUNTIS E33 3PH 100A RS485