Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SOCOMEC - COUNTIS E34 3PH 100A MID IP20 GT72231 - 48503013

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - COUNTIS E34 3PH 100A MID IP20 GT72231

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mérőtranszformátor

  • Maximális áram (Imax) - 100 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

  • Névleges feszültség (Un) L-L - 230-400 V

  • Tarifa kivitel - egytarifás

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

83 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT72231

Gyártói cikkszám

48503013

Gyártói típuskód

48503013 COUNTIS E34 3PH 100A

Kivitel:

mérőtranszformátor

Maximális áram (Imax):

100 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) L-L:

230-400 V

Tarifa kivitel:

egytarifás

Engedély:

Measuring Instruments Directive

Pontossági osztály:

B

Energiatípus:

valós teljesítmény

Frekvencia:

50-60 Hz

Illesztőhely típusa:

RS-485

Jelzés fajtája:

digitális

Modulszélesség:

7

Védettség (IP):

IP20

Állások száma:

7

Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; COUNTIS E34 3PH 100A MID