Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SOCOMEC - COUNTIS E41 3PH CT/5A, Dupla tarifa, imp. fogyasztás mérő SN140250 - 48503063

SOCOMEC
MásolásMásolás
SOCOMEC - COUNTIS E41 3PH CT/5A, Dupla tarifa, imp. fogyasztás mérő SN140250

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram (In) - 5 A

  • Pólustípus - háromvezetékes / négyvezetékes

  • Kivitel - mérőtranszformátor

  • Maximális áram (Imax) - 12000 A

  • Fogyasztásmérő típusa - elektronikus

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

83 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN140250

Gyártói cikkszám

48503063

Gyártói típuskód

COUNTIS E41 3PH CT/5A

Névleges áram (In):

5 A

Pólustípus:

háromvezetékes / négyvezetékes

Kivitel:

mérőtranszformátor

Maximális áram (Imax):

12000 A

Fogyasztásmérő típusa:

elektronikus

Névleges feszültség (Un) N-L:

240-240 V

Tarifa kivitel:

multitarifa

Alkalmas:

vételezés/ellátás

Engedély:

Measuring Instruments Directive

Pontossági osztály:

C

Kalibrálva:

Igen

Visszafutás-zár:

Nem

Impulzuskimenet:

elektromos

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Energiatípus:

valós- és vakteljesítmény

Frekvencia:

50-60 Hz

Tarifavezérlés:

külső

Illesztőhely típusa:

egyéb

Jelzés fajtája:

digitális

Modulszélesség:

4

Zárlati kóddal:

Nem

Védettség (IP):

IP51

Terhelési profil szerinti mérés:

Nem

EDL40-szignatúra:

Nem

COUNTIS E41 3PH CT/5A, Dupla tarifa, imp. fogyasztás mérő