SOCOMEC - COUNTIS E41 3PH CT/5A Dupla tarifás IP20 GT77689 - 48503009
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mérőtranszformátor
Maximális áram (Imax) - 6000 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L - 230-400 V
Tarifa kivitel - kéttarifás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT77689
Gyártói cikkszám
48503009
Gyártói típuskód
48503009 COUNTIS E41 3PH CT/5A
Kivitel:
mérőtranszformátor
Maximális áram (Imax):
6000 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
230-400 V
Tarifa kivitel:
kéttarifás
Pontossági osztály:
B
Energiatípus:
valós- és vakteljesítmény
Frekvencia:
50-60 Hz
Jelzés fajtája:
digitális
Modulszélesség:
4
Védettség (IP):
IP20
Állások száma:
7
Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; COUNTIS E41 3PH CT/5A Dupla tarifás