SOCOMEC - COUNTIS E43 3PH CT/5A RS485 IP20 GT77792 - 48503017
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - mérőtranszformátor
Maximális áram (Imax) - 6000 A
Fogyasztásmérő típusa - elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L - 230-400 V
Tarifa kivitel - egytarifás
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
83 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT77792
Gyártói cikkszám
48503017
Gyártói típuskód
48503017 COUNTIS E43 3PH CT/5
Kivitel:
mérőtranszformátor
Maximális áram (Imax):
6000 A
Fogyasztásmérő típusa:
elektronikus
Névleges feszültség (Un) L-L:
230-400 V
Tarifa kivitel:
egytarifás
Pontossági osztály:
B
Energiatípus:
valós- és vakteljesítmény
Frekvencia:
50-60 Hz
Illesztőhely típusa:
RS-485
Jelzés fajtája:
digitális
Modulszélesség:
4
Védettség (IP):
IP20
Állások száma:
7
Számlálástechnika ; Fogyasztásmérő ; COUNTIS E43 3PH CT/5A RS485